Referenzen
JBO (Johs. Boss):502680
Rubix:1946154
Hersteller:502680
Produktdetails : 9487400034 Gewinde-Grenzlehrring LR NPT 3/4 - 14
Gewinderinglehre für konisches amerikanisches Rohrgewinde NPT, Kegel 1:16.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: für Gewinde mit Isolierung.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: für Gewinde mit Isolierung.
Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Gewinde-Grenzlehrring LR NPT 3/4 - 14
Gewindelehrring für NPT-Kegeliges-Rohrgewinde, Kegel 1:16 Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindelehrring für NPT-Kegeliges-Rohrgewinde, Kegel 1:16 Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindelehrring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

