K0406.305602 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.305602
Rubix:334062
EAN:4059245155439



Dokumente
Produktdetails : K0406.305602 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 362 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Bauform | form e (innensechskant) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
56 mm