GN706.4-42-B20-NI Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe mit verstellbarem Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.4-42-B20-NI
Rubix:1131153
Hersteller:GN 706.4-42-B20-NI
EAN:4045525891159



Produktdetails : GN706.4-42-B20-NI Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher, d.h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm
