9110701150 Spiralbohrer HSS DIN338 N 11,0mm geschl. abges. Schaft 10mm
geschl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10701150, 9110701150
Rubix:2154146
Hersteller:10701150
EAN:4317784578295

Produktdetails : 9110701150 Spiralbohrer HSS DIN338 N 11,0mm geschl. abges. Schaft 10mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 11,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 142 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
