Zylinderkerbstift Spartex GOCAN4X30A1, Durchmesser: 4 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 1475
geriffelter Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCAN4X30A1
Rubix:3373935
Hersteller:147524 30
EAN:4043377374059


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1475 4X30 1.4305 Knebelkerbstift
Knebelkerbstift
Knebelkerbstifte A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1475 |
| Typ | geriffelter stift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
77,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
30 mm