Referenzen
SMC:KQ2H23-00A-X35
Rubix:3056139

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindeteil), edelstahl 303 (gewindeteil);edelstahl 304 (spannbacke);edelstahl 304 (führung);pom (klemmhülse und entriegelungsknopf);nbr (dichtung);edelstahl 304, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3,2 |
Produktdetails : KQ2H23-00A-X35 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und zölligen Größen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseausführungen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung bietet eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen Durchflussverlust. Der KQ2-Ablösekragen löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und sorgt für eine geringe Trennkraft, sodass der Schlauch leicht entfernt werden kann.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Ablösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Ablösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindeteil), edelstahl 303 (gewindeteil);edelstahl 304 (spannbacke);edelstahl 304 (führung);pom (klemmhülse und entriegelungsknopf);nbr (dichtung);edelstahl 304, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 3,2 |
| Anschluss 2 | 3,2 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | gerades verbindungsstück |
| Rohrdurchmesser | 3,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort