859585 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 18-R3/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859585
Rubix:3235267
EAN:3660338145827
859585 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 18-R3/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m3/4 co rohr 18
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859585 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 18-R3/4


Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 18-R3/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m3/4 co rohr 18
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Anschlussdurchmesser 218 mm
7,89 exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std