34.424 Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Gerader Reduzierstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:34.424
Rubix:344213
Hersteller:111003
EAN:4047322074520



Dokumente
Produktdetails : 34.424 Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 10/6 mm, POM
Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 4/3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | gerader reduzierstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
