N 54 Gerade verschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 12, SW1 12, MS vern.
Gerade Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 54
Rubix:348112
Hersteller:111990
EAN:4047322162579



Dokumente
Produktdetails : N 54 Gerade verschr., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 12, SW1 12, MS vern.
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 10, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
