845.012-10 ES Gerade Steckverschr.R1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 10,ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.012-10 ES
Rubix:1625947
Hersteller:135087
EAN:4047322492942

Dokumente
Produktdetails : 845.012-10 ES Gerade Steckverschr.R1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 10,ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | r 1/2 et |
| Profil | außensechskant |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
