143.0812 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 8, Stecknippel 12
Gerade Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:143.0812
Rubix:340500
Hersteller:109882
EAN:4047322028769




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-ø 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 143.0812 Ger.Steckverbindung, Schlauch-Ø 8, Stecknippel 12
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 6, Steckn. 12, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | schlauch-ø 8 mm |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | stecknippel 12 mm |
| Typ | gerade steckverbindung mit stecknippel (reducer) – blaue serie |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage