V 171 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
Gerade Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 171
Rubix:348448
Hersteller:112206
EAN:4047322166744



Dokumente
Produktdetails : V 171 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 17, Stahl verzinktGerade Schottverschraubung, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Betriebsdruck | 315 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
