97466644 Gerade Einschraubverschraubung, 8 - M14x1.5 Fleetfit
Gerade Einschraubverschraubung, 8 - M14x1.5 Fleetfit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:97466644
Rubix:304998


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121) / o-ring: buna n (low nbr) |
|---|---|
| Typ | 97466644 gerade einschraubverschraubung, 8 - m14x1.5 fleetfit |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,55 '' |
Produktdetails : 97466644 Gerade Einschraubverschraubung, 8 - M14x1.5 Fleetfit
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - M14X1,5 FLEETFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 121) / o-ring: buna n (low nbr) |
|---|---|
| Typ | 97466644 gerade einschraubverschraubung, 8 - m14x1.5 fleetfit |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,55 '' |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 8 mm |
| Fluidtyp | druckluft (komprimierte luft) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort