M02250605 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M5 Pneufit C

Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M5 Pneufit C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:M02250605
Rubix:305894
Hersteller:M02250605
M02250605 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M5 Pneufit C
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgehäuse: pbt (kunststoff); gewindeteile/flansch: vernickeltes messing; klemmring: edelstahl; dichtungen: nbr (silikonfrei); sicherungsring und entriegelungshülse: pom
Anschluss 16 mm o.d. tube (push-in fitting)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M02250605 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - M5 Pneufit C


Gerade Einschraubverschraubung 6 - M5 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - M5 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt (kunststoff); gewindeteile/flansch: vernickeltes messing; klemmring: edelstahl; dichtungen: nbr (silikonfrei); sicherungsring und entriegelungshülse: pom
Anschluss 16 mm o.d. tube (push-in fitting)
Profilgerader adapter
Anschluss 2male thread m5
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 inkl. MwSt.