C02250438 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - G3/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 4 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02250438
Rubix:305157
Hersteller:C02250438


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (pbt) |
|---|---|
| Typ | gerader männlicher adapter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
Produktdetails : C02250438 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - G3/8 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - G3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff (pbt) |
|---|---|
| Typ | gerader männlicher adapter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort