D01251038 Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit D
Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit D
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:D01251038
Rubix:304630


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | körper und abdeckung: pom (acetal); klemmring: pom und sus; dichtung: epdm |
|---|---|
| Typ | gerade einschraubverschraubung pneufit d (acetal/pom), schlauch-außendurchmesser 10 mm, r3/8 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r3/8 '' |
Produktdetails : D01251038 Gerade Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit D
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R3/8 PNEUFIT D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | körper und abdeckung: pom (acetal); klemmring: pom und sus; dichtung: epdm |
|---|---|
| Typ | gerade einschraubverschraubung pneufit d (acetal/pom), schlauch-außendurchmesser 10 mm, r3/8 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Fluidtyp | wasser, flüssige lebensmittel, luft und gas |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort