242250618 Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - G1/8 Push-On
Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - G1/8 Push-On
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:242250618
Rubix:70803
Hersteller:242250618


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Typ | norgren 242250618 gerader adapter, männlich |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : 242250618 Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - G1/8 Push-On
GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 6 / 4 - G1/8 PUSH-ON
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Typ | norgren 242250618 gerader adapter, männlich |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort