101151248 Gerade Einschraubsteckverbindung, 12 - R1/2 Pneufit
Gerade Einschraubsteckverbindung, 12 - R1/2 Pneufit
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:101151248
Rubix:70042
Hersteller:101151248


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø12 mm (push-in fitting) |
Produktdetails : 101151248 Gerade Einschraubsteckverbindung, 12 - R1/2 Pneufit
Gerade Einschraubsteckverbindung 12 - R1/2 Pneufit
GERADE EINSCHRAUBSTECKVERBINDUNG 12 - R1/2 PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø12 mm (push-in fitting) |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | r1/2' (bspt) male taper |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort