C02240828 Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - G1/4 Pneufitc

Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - G1/4 Pneufitc

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C02240828
Rubix:305458
C02240828 Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - G1/4 Pneufitc

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper & kragenhülse); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring)
Typc02240828 gerade absperreinschraubverbindung, 8 - g1/4 pneufit c
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02240828 Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - G1/4 Pneufitc


GERADE ABSPERREINSCHRAUBVERBINDUNG 8 - G1/4 PNEUFITC

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper & kragenhülse); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring)
Typc02240828 gerade absperreinschraubverbindung, 8 - g1/4 pneufit c
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser 28 mm
Fluidtypdruckluft
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.