Referenzen
IBC:BS 35M72-2RSZ-P4A-UM
Rubix:449884
Produktdetails : BS 35M72.2RSZ.P4A.UM (IBC) Genauigkeitslager IBC
Genauigkeitslager, beidseitige, nicht schleifende Deckscheiben aus Stahlblech (Spaltdichtung).
Genauigkeitslager, beidseitige, nicht schleifende Deckscheiben aus Stahlblech (Spaltdichtung).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
637,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
758,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

