K0395.116 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.116
Rubix:152500
EAN:4059245144136



Dokumente
Produktdetails : K0395.116 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
GELENKTELLER
• D=Tellerdurchmesser: 50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 217,9 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Gesamthöhe | 32 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Statische Last | 45 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen