K0395.106 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.106
Rubix:131401
EAN:4059245144099



Dokumente
Produktdetails : K0395.106 Gelenkteller, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15,4 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 20 mm |
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen