GN31-60-M8-50-B1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-60-M8-50-B1-SK
Rubix:1128063
Hersteller:GN 31-60-M8-50-B1-SK
EAN:4045525993860
GN31-60-M8-50-B1-SK Edelstahl-Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-60-M8-50-B1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,44 exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm