FGRS 60-66 M8 UNIVERSAL Gelenkrohrschelle
Gelenkrohrschelle FGRS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:562348
Rubix:3831446
Hersteller:FGRS Universal M8 60 - 63
EAN:4048962440874

Technische Zusammenfassung
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dc01 (werkstoff-nr. 1.0330) nach din en 10130 |
| Spannbereich, Minimum | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : FGRS 60-66 M8 UNIVERSAL Gelenkrohrschelle
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS.
• Mit Schallschutz-Prüfbericht für objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Vollständiger und lückenloser Durchmesser-Spannbereich für die Befestigung jeder Rohrgröße
• Schnellverschluss mit umlaufendem Rand für eine sichere und bequeme Montage
• Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand für einen festen Halt und eine einfache Rohrjustage
• Kombi-TX-Schlitzgewinde für mehr Flexibilität bei der Montage
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Anwendungen
• Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dc01 (werkstoff-nr. 1.0330) nach din en 10130 |
| Spannbereich, Minimum | 60 mm |
| Spannbereich, Maximum | 66 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
305,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






