Referenzen
Fischer:079420
Rubix:3831422
Hersteller:FGRS 12 - 14
EAN:4006209794203






Technische Zusammenfassung
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dd11 (werkstoff-nr. 1.0332) nach din en 10111 |
| Spannbereich, Minimum | 12 mm |
Produktdetails : FGRS 12-14 Gelenkrohrschelle
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS.
• Einfache Einhandmontage
• Schalldämmeinlage
• Anschlussmutter mit Gewinde M8
• Verlustsicherung der Schraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Anwendungen
• Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dd11 (werkstoff-nr. 1.0332) nach din en 10111 |
| Spannbereich, Minimum | 12 mm |
| Spannbereich, Maximum | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std