E24 Gelenkkopf M24x2 maximale Belastung 50000N
Gelenkkopf M24x2**maximale Belastung 50000N**
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:E24
Rubix:450538
Hersteller:E24

Produktdetails : E24 Gelenkkopf M24x2 maximale Belastung 50000N
Gelenkkopf (bis max. 50000 N)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage