W24-70-600 Schutzrohr für GS/GZ-70-600MASS L=650mm
Schutzrohr für GS/GZ-70-600Maß L=730mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W24-70-600
Rubix:486803
Hersteller:W24-70-600
Produktdetails : W24-70-600 Schutzrohr für GS/GZ-70-600MASS L=650mm
Schutzrohr, Durchmesser 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage