Referenzen
Bosch Rexroth:V767x3842502257
Rubix:472885





Produktdetails : 3842502257 Gelenkfuss D30 M8x65
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 5° Spindel und Grundplatte vollständig montiert Bearbeitung der Profile: Gewindeschneiden in der zentralen Bohrung
Gelenkfuss D30 M8x65
Stärken
Gleicht Bodenunebenheiten aus. Schnelle Montage auf Aluminiumprofil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 30 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
