GN21-80-M16-150-D0-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-150-D0-TK
Rubix:1125784
Hersteller:GN 21-80-M16-150-D0-TK
EAN:4045525939776



Produktdetails : GN21-80-M16-150-D0-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 523 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
150 mm
