GN344.5-80-M16-168-AG Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff

Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 344.5-80-M16-168-AG
Rubix:355161
Hersteller:GN 344.5-80-M16-168-AG
EAN:4045525212053
GN344.5-80-M16-168-AG Gelenkfuss ohne Mutter mit Gummiauflage Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl/kunststoff
Ausführunggn 344.5
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN344.5-80-M16-168-AG Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff


Gelenkfüße GN 344.5 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die in der Tabelle gemachten Angaben über die statische Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweilgen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anweder ermittelt werden. Gelenkfüße GN 344.5 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht321 g
Werkstoffedelstahl/kunststoff
Ausführunggn 344.5
Gewindedurchmesser16 mm
Durchmesser80 mm
Formag
Zolltarifcode84879090
15,70 exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser