GN6311.4-50-M16-59-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M16-59-KS
Rubix:796408
Hersteller:GN 6311.4-50-M16-59-KS
EAN:4045525816725




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 6311.4 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M16-59-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfüße GN 6311.4 werden in der Regel eingesetzt, wenn zur Höhenverstellung maschinenseitig ein Gewinde vorhanden ist. Der Zapfendurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel zapfenseitig einschrauben lässt. Der Druckzapfen lässt sich problemlos in den Teller einführen, der Haltering sorgt dabei für eine axiale Sicherung. Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 6311.4 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit des Gewindestifts (Festigkeitsklasse 5.8). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte (nur gültig für Form OS / KS) von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Fußteller aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit des Gewindestifts und müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 6311.4 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen