GN343.1-25-M6-OS Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße, Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.1-25-M6-OS
Rubix:354542
Hersteller:GN 343.1-25-M6-OS
EAN:4045525494381






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/elastomer |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN343.1-25-M6-OS Gelenkfuß mit Innengewinde, Stahl
Gelenkfüße GN 343.1 sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/elastomer |
| Ausführung | gn 343.1 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | os |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen