GN6311.4-50-M10-57-R Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, rutschfest, Stahl
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-57-KR
Rubix:1866013
Hersteller:6311.4-50-M10-57-KR
EAN:4045525104761




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (verzinkt, blau passiviert), haltefeder edelstahl 1.4310, tpe (elastomer, rutschfeste kunststoffkappe, schwarz) |
|---|---|
| Ausführung | mit kunststoffkappe, rutschfest (tpe, schwarz) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-57-R Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, rutschfest, Stahl
Gelenkfuß Elesa+Ganter GN 6311.4-50-M10-57-R mit rutschfester TPE-Kunststoffkappe (schwarz). Verzinkte Stahlbasis mit Haltefeder aus Edelstahl zur sicheren Gerätemontage und Nivellierung.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (verzinkt, blau passiviert), haltefeder edelstahl 1.4310, tpe (elastomer, rutschfeste kunststoffkappe, schwarz) |
|---|---|
| Ausführung | mit kunststoffkappe, rutschfest (tpe, schwarz) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | kr |
| Tragfähigkeit | 1447 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen