GN343.4-60-M20-98-G Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff

Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.4-60-M20-98-G
Rubix:354666
Hersteller:GN 343.4-60-M20-98-G
EAN:4045525445864
GN343.4-60-M20-98-G Gelenkfuss mit Gummiauflage Kunststoff/Stahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn343.4
Gewindedurchmesser98 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.4-60-M20-98-G Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff


Gelenkfüße GN 343.4 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Gelenkfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Werkstoffkunststoff/stahl
Ausführunggn343.4
Gewindedurchmesser98 mm
Durchmesser60 mm
Formg
Zolltarifcode84879090
10,71 exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Ausführung

Gewindedurchmesser

98 mm

Durchmesser