GN6311.3-50-13.5-R Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fußteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.3-50-13,5-KR
Rubix:1866002
Hersteller:GN 6311.3-50-13,5-KR
EAN:4045525816312




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt, blau passiviert; haltefeder edelstahl aisi 301; elastomer (tpe, schwarz) – rutschfeste kunststoffkappe |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester elastomer-kunststoffkappe (nicht gleitend, typ r) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.3-50-13.5-R Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fußteller GN 6311.3-50-13,5-KR von Elesa+Ganter mit rutschfester, nicht gleitender TPE-Kunststoffkappe (Typ R). Stahl verzinkt, blau passiviert; Haltefeder aus Edelstahl AISI 301.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl verzinkt, blau passiviert; haltefeder edelstahl aisi 301; elastomer (tpe, schwarz) – rutschfeste kunststoffkappe |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester elastomer-kunststoffkappe (nicht gleitend, typ r) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | kr |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl verzinkt, blau passiviert; haltefeder edelstahl aisi 301; elastomer (tpe, schwarz) – rutschfeste kunststoffkappe
Ausführung
mit rutschfester elastomer-kunststoffkappe (nicht gleitend, typ r)