GN343.8-25-M8-63-G Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff

Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.8-25-M8-63-G
Rubix:91556
Hersteller:GN 343.8-25-M8-63-G
EAN:4045525203549
GN343.8-25-M8-63-G Gelenkfuss mit Gummiauflage Kunststoff/Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl/kunststoff
Ausführunggn 343.8
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.8-25-M8-63-G Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff


Gelenkfüße GN 343.8 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Gelenkfüße GN 343.8 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Werkstoffedelstahl/kunststoff
Ausführunggn 343.8
Gewindedurchmesser8 mm
Durchmesser25 mm
Formg
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
6,37 exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Durchmesser