GN343.8-25-M8-40-A Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.8-25-M8-40-A
Rubix:354783
Hersteller:GN 343.8-25-M8-40-A
EAN:4045525203518






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 343.8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN343.8-25-M8-40-A Gelenkfuß mit Edelstahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff
Gelenkfüße GN 343.8 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Gelenkfüße GN 343.8 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 343.8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen