GN6311.4-50-M10-47-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfuß Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-47-KS
Rubix:1866012
Hersteller:6311.4-50-M10-47-KS
EAN:4045525104747




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl (blau passiviert); federstahl; pom (kunststoffkappe, weiß/cremeweiß, ral 9001) |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe (pom, weiß/cremeweiß, ral 9001) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN6311.4-50-M10-47-G Gelenkfuß mit Kunststoffkappe, gleitfähig, Stahl
Gelenkfuß GN 6311.4 von Elesa+Ganter mit gleitfähiger POM-Kunststoffkappe (weiß/cremeweiß, RAL 9001) und M10-Gewinde für präzises Nivellieren.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl (blau passiviert); federstahl; pom (kunststoffkappe, weiß/cremeweiß, ral 9001) |
|---|---|
| Ausführung | mit gleitfähiger kunststoffkappe (pom, weiß/cremeweiß, ral 9001) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | ks |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen