K0415.2050 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Kunststoff Schwarz
Teller für Gelenkfuß aus Kunststoff, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0415.2050
Rubix:169904
EAN:4059245184316



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast (glasfaserverstärkt); anti-slip-platte: thermoplastisches elastomer |
|---|---|
| Ausführung | schwarz |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0415.2050 Teller, Anti-Slip-Platte, Form:B, Kunststoff Schwarz
Werkstoff: Teller Thermoplast glaskugelverstärkt. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: schwarz. Bestellhinweis:
Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0415.1030 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
TELLER
• D=Tellerdurchmesser: 49 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast (glasfaserverstärkt); anti-slip-platte: thermoplastisches elastomer |
| Ausführung | schwarz |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | b |
| Tragfähigkeit | 918 kg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std