GN343.6-25-M6-40-KRE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.6-25-M6-40-KRE
Rubix:1797167
Hersteller:343.6-25-M6-40-KRE
EAN:4045525026285



Produktdetails : GN343.6-25-M6-40-KRE Gelenkfuß mit Verstellspindel, Edelstahl
Edelstahl-Gelenkfuss, Kunststoff-Kappe, rutschfest, antist.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
