GN343.4-40-M8-50-A Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff

Gelenkfuß mit Verstellspindel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 343.4-40-M8-50-A
Rubix:1862179
Hersteller:343.4-40-M8-50-A
EAN:4045525115040
GN343.4-40-M8-50-A Gelenkfuss Mit Schraube, Kunststoff/Stahl

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN343.4-40-M8-50-A Gelenkfuß mit Stahl-Verstellspindel, Fuß, Kunststoff


Nivellierfüße GN 343.4 sind in der Lage, hohen statischen Belastungen standzuhalten, da sie aus einem hochdichten Kunststoffmaterial bestehen und die Belastung über eine größere Fläche verteilt wird. Ein Überschreiten der in der obigen Tabelle angegebenen statischen Werte kann zum Versagen des Kunststoffteils führen. Die oben genannten Werte wurden durch eine Reihe von Belastungstests ermittelt, bei denen eine bestimmte Anzahl von Nivellierfüßen über einen bestimmten Zeitraum einer vertikalen Belastung ausgesetzt wurde. Die Nivellierfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber abnehmbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879090
3,22 exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen