GN343.2-25-M6-63-KS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.2-25-M6-63-KS
Rubix:1862087
Hersteller:343.2-25-M6-63-KS
EAN:4045525113985



Produktdetails : GN343.2-25-M6-63-KS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Die statische Belastung der Nivellierfüße GN 343.2 ist durch die Tragfähigkeit des Kugelgelenks mit Gewindezapfen (Zugfestigkeitsklasse 5.8 (500 N/mm2)) begrenzt. Die statischen Belastungswerte (nur gültig für Typ OS / KS) in obiger Tabelle beziehen sich auf eine vertikale Nettolast bezogen auf den Nivellierfuß. Unter normalen Betriebsbedingungen sind Seiten- oder Winkelbelastungen nicht unüblich und würden die Tragfähigkeit erheblich reduzieren, was zu berücksichtigen ist. Nivellierfüße GN 343.2 können nicht demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
