GN283-B12-B12-2-SW Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 283-B12-B12-2-SW
Rubix:642685
Hersteller:GN 283-B12-B12-2-SW
EAN:4045525631151




Produktdetails : GN283-B12-B12-2-SW Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium
Die Gelenk-Klemmverbinder GN 283 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 273 und GN 275. Da diese Laschen-Klemmverbinder die gleiche Laschenbreite „b“ haben, können alle Bohrungen „d1 / d2“ beliebig kombiniert werden. Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
