GN146.5-B30-B-4 Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Flansch-Klemmverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 146.5-B30-40-B
Rubix:1125214
Hersteller:GN 146.5-B30-40-B
EAN:4045525932647

Produktdetails : GN146.5-B30-B-4 Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Edelstahl
Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Flansch-Klemmverbinder GN 146.5 / GN 146.6 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Form der Klemmschrauben / -muttern schließt "Staunässe" aus. Die Ausführung mit Abdichtungen (Form B) dichtet zusätzlich Bohrungen und Gewinde ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 306 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
