3510005905 GEKA plus-Schlauchstück MS, 34, 19mm,SB

GEKA plus-Schlauchstück MS, 3/4", 19mm,SB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:94230205
Rubix:1569846
3510005905 GEKA plus-Schlauchstück MS, 34, 19mm,SB

Technische Zusammenfassung

Typ3510005905 geka plus-schlauchstück ms, 34, 19mm,sb

Produktdetails : 3510005905 GEKA plus-Schlauchstück MS, 34, 19mm,SB


GEKA® plus Schlauchstück • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C • Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz • Für Schellen- und Presshülseneinbindung • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar

Technische Informationen


Attribute
Typ3510005905 geka plus-schlauchstück ms, 34, 19mm,sb
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std