CTD-1224-8M-12 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
gegenbiegungsresistenter Hochleistungszahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD 8M 1224 12 C
Rubix:872467
EAN:4051817286145

Produktdetails : CTD-1224-8M-12 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Hochleistungszahnriemen für alle extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin als Ersatz von Kettenantrieben
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +80°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, gegenbiegungsresistent, beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin, bedingt beständigt gegen Säuren und Laugen, silikonfreie Rohstoffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 153 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage