CTD-1200-8M-12 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech

gegenbiegungsresistenter Hochleistungszahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:CTD 8M 1200 12 C
Rubix:872463
EAN:4051817286107
CTD-1200-8M-12 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Wirklänge1200 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CTD-1200-8M-12 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech


Hochleistungszahnriemen für alle extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin als Ersatz von Kettenantrieben
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech

Stärken

temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +80°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, gegenbiegungsresistent, beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin, bedingt beständigt gegen Säuren und Laugen, silikonfreie Rohstoffe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Profil8m
Wirklänge1200 mm
Riemenbreite12 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne150
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,71 exkl. MwSt.
/ Stück
141,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage