MGGMB20-300 Kompaktzylinder mit Führung

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MGGMB20-300
Rubix:2212849
Hersteller:MGGMB20-300
EAN:3618035930741
MGGMB20-300 Kompaktzylinder mit Führung
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub300 mm
Typgleitlager, geführter zylinder; doppeltwirkend
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MGGMB20-300 Kompaktzylinder mit Führung


Der geführte Zylinder der Serie MGG eignet sich ideal für Materialtransportanwendungen, bei denen gestoppt, gehoben und geschoben werden muss. Er kombiniert die Funktionen eines herkömmlichen Zylinders, einer Linearführung und einer Verdrehsicherung. Zu den Merkmalen gehören eingebaute Stoßdämpfer, endliche Hubeinstellung, Stoßfänger und Schaltfunktion. Weitere Merkmale sind: Gleit- oder Kugelbuchsenlager, eingebaute Stoßdämpfer und Hubeinstellung, hoher Grad an Genauigkeit und hohe Belastbarkeit.
MGGM, Führungszylinder, Gleitführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)108x457x55 mm
Bruttogewicht3290 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub300 mm
Typgleitlager, geführter zylinder; doppeltwirkend
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
580,44 exkl. MwSt.
/ Stück
690,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen