DFM-12-50-P-A-GF-F1A Führungszylinder

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DFM-12-50-P-A-GF-F1A
Rubix:3323064
Hersteller:8118628
EAN:4052568556174
DFM-12-50-P-A-GF-F1A Führungszylinder
Technische Zusammenfassung
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-12-50-P-A-GF-F1A Führungszylinder


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße12
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,62 exkl. MwSt.
/ Stück
266,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen