VBA43A-04 Druckverstärker

Gebläse Serie VBA40A

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:VBA43A-04
Rubix:2821595
Hersteller:VBA43A-04
VBA43A-04 Druckverstärker
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1600 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VBA43A-04 Druckverstärker


Der Spezialregler der VBA-Serie ist ein Booster, der Geld und Energie spart, indem er den Druck in der Hauptleitung um bis zu das Zweifache erhöht. Wenn der Booster an die Luftzufuhrleitung angeschlossen wird, erhöht er den Druck um das bis zu Zweifache und der Hauptdruck der Luftzufuhr kann gesenkt werden. Die gewünschte Druckerhöhung kann einfach eingestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x404x221 mm
Bruttogewicht8600 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1600 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.094,06 exkl. MwSt.
/ Stück
1.301,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std